曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915727SYJ3120-6G-M3グロメット リード線 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,440
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27915736SYJ3120-6G-M3-Fグロメット リード線 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915745SYJ3120-6GD-M3グロメット リード線 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路なしプッシュターンロック式ドライバ操作形
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915754SYJ3120-6GD-M3-Qグロメット リード線 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路なしプッシュターンロック式ドライバ操作形
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915763SYJ3120-6GS-M3グロメット リード線 長さ300mmなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27915772SYJ3120-6GU-M3グロメット リード線 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915781SYJ3120-6GZ-M3グロメット リード線 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915797SYJ3120-6GZE-M3-Fグロメット リード線 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915806SYJ3120-6H-M3グロメット リード線 長さ600mmなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915815SYJ3120-6H-M3-Fグロメット リード線 長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915824SYJ3120-6HS-M3グロメット リード線 長さ600mmなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915833SYJ3120-6HS-M3-Fグロメット リード線 長さ600mmサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
7,000
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915842SYJ3120-6HU-M3グロメット リード線 長さ600mmなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915851SYJ3120-6HZ-M3グロメット リード線 長さ600mmなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915867SYJ3120-6L-M3L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915876SYJ3120-6L-M3-FL形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915885SYJ3120-6LE-M3-FL形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路なしプッシュターンロック式手操作形
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915894SYJ3120-6LN-M3L形プラグコネクタ リード線 なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915903SYJ3120-6LN-M3-FL形プラグコネクタ リード線 なしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915912SYJ3120-6LNS-M3L形プラグコネクタ リード線 なしなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915921SYJ3120-6LNU-M3L形プラグコネクタ リード線 なしなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915937SYJ3120-6LO-M3L形プラグコネクタ コネクタなしなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915946SYJ3120-6LO-M3-FL形プラグコネクタ コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915955SYJ3120-6LOS-M3L形プラグコネクタ コネクタなしなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915964SYJ3120-6LOU-M3L形プラグコネクタ コネクタなしなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915973SYJ3120-6LOU-M3-FL形プラグコネクタ コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915982SYJ3120-6LOZ-M3L形プラグコネクタ コネクタなしなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27915991SYJ3120-6LOZ-M3-FL形プラグコネクタ コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916007SYJ3120-6LS-M3L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916016SYJ3120-6LU-M3L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916025SYJ3120-6LU-M3-FL形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916034SYJ3120-6LZ-M3L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27916043SYJ3120-6LZ-M3-FL形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916052SYJ3120-6LZD-M3L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916061SYJ3120-6LZD-M3-FL形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916077SYJ3120-6LZD-M3-QL形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916086SYJ3120-6M-M3M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916095SYJ3120-6M-M3-FM形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916104SYJ3120-6ME-M3-FM形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路なしプッシュターンロック式手操作形
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916113SYJ3120-6MN-M3M形プラグコネクタ リード線 なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916122SYJ3120-6MN-M3-FM形プラグコネクタ リード線 なしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916131SYJ3120-6MNS-M3M形プラグコネクタ リード線 なしなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916147SYJ3120-6MNU-M3M形プラグコネクタ リード線 なしなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916156SYJ3120-6MO-M3M形プラグコネクタ コネクタなしなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916165SYJ3120-6MO-M3-FM形プラグコネクタ コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916174SYJ3120-6MOS-M3M形プラグコネクタ コネクタなしなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916183SYJ3120-6MOU-M3M形プラグコネクタ コネクタなしなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916192SYJ3120-6MOZ-M3M形プラグコネクタ コネクタなしなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916201SYJ3120-6MS-M3M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27916217SYJ3120-6MSD-M3-FM形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmサージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする