曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27921616SYJ3133-RGDC3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921625SYJ3133-RGDDC3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921634SYJ3133-RGSDDC3グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921643SYJ3133-RGZDDC3グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921652SYJ3133-RHDC3グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921661SYJ3133-RHSDC3グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921677SYJ3133-RHZDC3グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921686SYJ3133-RLDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921695SYJ3133-RLNDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921704SYJ3133-RLNSDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921713SYJ3133-RLNZDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921722SYJ3133-RLODC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921731SYJ3133-RLOSDC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921747SYJ3133-RLOZDC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921756SYJ3133-RLSDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921765SYJ3133-RLZDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921774SYJ3133-RMDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921783SYJ3133-RMNDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921792SYJ3133-RMNSDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921801SYJ3133-RMNZDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921817SYJ3133-RMODC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921826SYJ3133-RMOSDC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921835SYJ3133-RMOZDC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921844SYJ3133-RMSDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921853SYJ3133-RMZDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921862SYJ3133-SGDC5グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921871SYJ3133-SGDDC5グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921887SYJ3133-SGSDDC5グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921896SYJ3133-SGZDDC5グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921905SYJ3133-SHDC5グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921914SYJ3133-SHSDC5グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921923SYJ3133-SHZDC5グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921932SYJ3133-SLDC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921941SYJ3133-SLNDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921957SYJ3133-SLNSDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921966SYJ3133-SLNZDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921975SYJ3133-SLODC5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921984SYJ3133-SLOSDC5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921993SYJ3133-SLOZDC5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922002SYJ3133-SLSDC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922011SYJ3133-SLZDC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922027SYJ3133-SMDC5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922036SYJ3133-SMNDC5M形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922045SYJ3133-SMNSDC5M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922054SYJ3133-SMNZDC5M形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922063SYJ3133-SMODC5M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922072SYJ3133-SMOSDC5M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922081SYJ3133-SMOZDC5M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922097SYJ3133-SMSDC5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27922106SYJ3133-SMZDC5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする