4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27924653SYJ314-2G--グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924662SYJ314-2G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924671SYJ314-2GZ--グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924687SYJ314-2GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924696SYJ314-2H--グロメット:リード線長さ600mm
6,050
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924705SYJ314-2H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924714SYJ314-2HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924723SYJ314-2L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924732SYJ314-2L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924741SYJ314-2LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924757SYJ314-2LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924766SYJ314-2LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924775SYJ314-2M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924784SYJ314-2M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924793SYJ314-2MD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924802SYJ314-2MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924811SYJ314-2MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924827SYJ314-2MZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924836SYJ314-2MZD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924845SYJ314-2MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,220
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27924854SYJ314-2MZE-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
32037171SYJ314-2LZM5--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,250
取扱い終了
返品不可
32037162SYJ314-2MZM5--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする