SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27924863
SYJ314-3G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924872
SYJ314-3LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924881
SYJ314-3LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924897
SYJ314-3LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924906
SYJ314-3M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924915
SYJ314-3MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください