SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27923987
SYJ314-SG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27923996
SYJ314-SG-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924005
SYJ314-SGR
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924014
SYJ314-SGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924023
SYJ314-SGZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924032
SYJ314-SH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924041
SYJ314-SLD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924057
SYJ314-SLOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924066
SYJ314-SLU-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924075
SYJ314-SLZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924084
SYJ314-SM-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924093
SYJ314-SMN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924102
SYJ314-SMN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924111
SYJ314-SMU
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924127
SYJ314-SMZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924136
SYJ314-SMZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください