曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルオープン内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27938321SYJ322-1G-M3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938337SYJ322-1G-M3-FAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938346SYJ322-1GZ-M3-FAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,790
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938355SYJ322-1LOZ-M3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938364SYJ322-1LZ-M3-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938373SYJ322-1MNZ-M3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938382SYJ322-1MZ-M3-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938391SYJ322-2G-M3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938407SYJ322-2G-M3-FAC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938416SYJ322-2M-M3-FAC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938425SYJ322-2MN-M3-FAC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938434SYJ322-4G-M3AC220/230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938443SYJ322-5G-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938452SYJ322-5G-M3-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938461SYJ322-5GS-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938477SYJ322-5GZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
5,790
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938486SYJ322-5H-M3DC24グロメット:リード線長さ600mm
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938495SYJ322-5H-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938504SYJ322-5HU-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938513SYJ322-5HZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938522SYJ322-5L-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938531SYJ322-5LD-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938547SYJ322-5LD-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,790
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938556SYJ322-5LE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938565SYJ322-5LOU-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938574SYJ322-5LOZ-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938583SYJ322-5LOZ-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938592SYJ322-5LOZD-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938601SYJ322-5LOZD-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938617SYJ322-5LUE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938626SYJ322-5LZ-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938635SYJ322-5LZ-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938644SYJ322-5LZD-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938653SYJ322-5M-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938662SYJ322-5M-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,790
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938671SYJ322-5MD-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,790
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938687SYJ322-5ME-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938696SYJ322-5MO-M3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938705SYJ322-5MOZ-M3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938714SYJ322-5MOZ-M3-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938723SYJ322-5MOZD-M3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938732SYJ322-5MS-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938741SYJ322-5MSD-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938757SYJ322-5MU-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938766SYJ322-5MU-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938775SYJ322-5MZ-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938784SYJ322-5MZ-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
27938793SYJ322-5MZ-M3-F-QDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938802SYJ322-5MZD-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938811SYJ322-5MZD-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする