4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27938863SYJ322M-5LOU-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938872SYJ322M-5LOU-M3-QL形プラグコネクタ:コネクタなし
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938881SYJ322M-5LS-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938897SYJ322M-5LSD-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938906SYJ322M-5LSD-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938915SYJ322M-5M-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938924SYJ322M-5MO-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938933SYJ322M-5MOZE-M3-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,010
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938942SYJ322M-5MSD-M3-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938951SYJ322M-5MZ-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする