SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27938967
SYJ322R-1MO-M3
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938976
SYJ322R-5G-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938985
SYJ322R-5GSD-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938994
SYJ322R-5LOZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939003
SYJ322R-5LZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939012
SYJ322R-5LZE-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939021
SYJ322R-5MO-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939037
SYJ322R-5MOZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939046
SYJ322R-5MOZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939055
SYJ322R-5MZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939064
SYJ322R-5MZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939073
SYJ322R-6M-M3
CADデータダウンロード
DC12
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27939082
SYJ322R-6MOZD-M3
CADデータダウンロード
DC12
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください