4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27956731SYJ3243-5G--グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956747SYJ3243-5G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956756SYJ3243-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956765SYJ3243-5GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956774SYJ3243-5GE--グロメット:リード線長さ300mm
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956783SYJ3243-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956792SYJ3243-5GS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956801SYJ3243-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956817SYJ3243-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956826SYJ3243-5GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956835SYJ3243-5H--グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956844SYJ3243-5H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956853SYJ3243-5HE--グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956862SYJ3243-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956871SYJ3243-5HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956887SYJ3243-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956896SYJ3243-5HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956905SYJ3243-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956914SYJ3243-5HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956923SYJ3243-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956932SYJ3243-5HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956941SYJ3243-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956957SYJ3243-5L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956966SYJ3243-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956975SYJ3243-5LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956984SYJ3243-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27956993SYJ3243-5LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957002SYJ3243-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957011SYJ3243-5LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957027SYJ3243-5LNUE--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,780
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957036SYJ3243-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957045SYJ3243-5LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957054SYJ3243-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957063SYJ3243-5LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957072SYJ3243-5LNZE--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957081SYJ3243-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957097SYJ3243-5LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957106SYJ3243-5LOD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957115SYJ3243-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957124SYJ3243-5LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957133SYJ3243-5LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957142SYJ3243-5LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957151SYJ3243-5LOU--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957167SYJ3243-5LOU-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957176SYJ3243-5LOU-Q--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957185SYJ3243-5LOUD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957194SYJ3243-5LOUD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957203SYJ3243-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
27957212SYJ3243-5LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27957221SYJ3243-5LOZ-Q--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする