SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
4
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27960816
SYJ3330-RG
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960825
SYJ3330-RGD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960834
SYJ3330-RH
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960843
SYJ3330-RHS
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960852
SYJ3330-RHSD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960861
SYJ3330-RHZ
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960877
SYJ3330-RHZD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960886
SYJ3330-RL
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960895
SYJ3330-RLN
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960904
SYJ3330-RLNS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960913
SYJ3330-RLNSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960922
SYJ3330-RLNZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960931
SYJ3330-RLNZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960947
SYJ3330-RLO
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960956
SYJ3330-RLOS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960965
SYJ3330-RLOSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960974
SYJ3330-RLOZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960983
SYJ3330-RLOZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27960992
SYJ3330-RLS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961001
SYJ3330-RLSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961017
SYJ3330-RLZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961026
SYJ3330-RLZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961035
SYJ3330-RM
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961044
SYJ3330-RMN
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961053
SYJ3330-RMNS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961062
SYJ3330-RMNSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961071
SYJ3330-RMNZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961087
SYJ3330-RMNZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961096
SYJ3330-RMO
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961105
SYJ3330-RMOS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961114
SYJ3330-RMOSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961123
SYJ3330-RMOZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961132
SYJ3330-RMOZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961141
SYJ3330-RMS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961157
SYJ3330-RMSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961166
SYJ3330-RMZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961175
SYJ3330-RMZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961184
SYJ3330-SG
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961193
SYJ3330-SGD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961202
SYJ3330-SH
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961211
SYJ3330-SHS
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961227
SYJ3330-SHSD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961236
SYJ3330-SHZ
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961245
SYJ3330-SHZD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961254
SYJ3330-SL
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961263
SYJ3330-SLN
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961272
SYJ3330-SLNS
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961281
SYJ3330-SLNSD
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961297
SYJ3330-SLNZ
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27961306
SYJ3330-SLNZD
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ