4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27971447SYJ3343-5G5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971456SYJ3343-5G-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971465SYJ3343-5GD5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971474SYJ3343-5GD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971483SYJ3343-5H5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971492SYJ3343-5H-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971501SYJ3343-5HS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971517SYJ3343-5HS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971526SYJ3343-5HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971535SYJ3343-5HSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971544SYJ3343-5HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971553SYJ3343-5HZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971562SYJ3343-5HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971571SYJ3343-5HZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971587SYJ3343-5L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971596SYJ3343-5L-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971605SYJ3343-5LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971614SYJ3343-5LN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971623SYJ3343-5LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971632SYJ3343-5LNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971641SYJ3343-5LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971657SYJ3343-5LNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971666SYJ3343-5LNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971675SYJ3343-5LNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971684SYJ3343-5LNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971693SYJ3343-5LNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971702SYJ3343-5LO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971711SYJ3343-5LO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971727SYJ3343-5LO-Q5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971736SYJ3343-5LOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971745SYJ3343-5LOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971754SYJ3343-5LOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971763SYJ3343-5LOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971772SYJ3343-5LOU5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971781SYJ3343-5LOU-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971797SYJ3343-5LOU-Q5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27971806SYJ3343-5LOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
27971815SYJ3343-5LOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971824SYJ3343-5LOZ-Q5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971833SYJ3343-5LOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971842SYJ3343-5LOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971851SYJ3343-5LR5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971867SYJ3343-5LS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971876SYJ3343-5LS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971885SYJ3343-5LSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971894SYJ3343-5LSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971903SYJ3343-5LU-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971912SYJ3343-5LZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971921SYJ3343-5LZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27971937SYJ3343-5LZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする