4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27985535SYJ3443-5G5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985544SYJ3443-5G-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985553SYJ3443-5GD5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985562SYJ3443-5GD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985571SYJ3443-5GZ-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985587SYJ3443-5GZD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985596SYJ3443-5H5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985605SYJ3443-5H-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985614SYJ3443-5HS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985623SYJ3443-5HS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985632SYJ3443-5HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985641SYJ3443-5HSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985657SYJ3443-5HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985666SYJ3443-5HZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985675SYJ3443-5HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985684SYJ3443-5HZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985693SYJ3443-5L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985702SYJ3443-5L-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985711SYJ3443-5LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985727SYJ3443-5LN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985736SYJ3443-5LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985745SYJ3443-5LNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985754SYJ3443-5LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985763SYJ3443-5LNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985772SYJ3443-5LNU5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985781SYJ3443-5LNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985797SYJ3443-5LNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985806SYJ3443-5LNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985815SYJ3443-5LNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985824SYJ3443-5LO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985833SYJ3443-5LO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985842SYJ3443-5LOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985851SYJ3443-5LOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985867SYJ3443-5LOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985876SYJ3443-5LOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985885SYJ3443-5LOU5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985894SYJ3443-5LOU-Q5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
11,220
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27985903SYJ3443-5LOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
27985912SYJ3443-5LOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985921SYJ3443-5LOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985937SYJ3443-5LOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985946SYJ3443-5LS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985955SYJ3443-5LS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985964SYJ3443-5LSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985973SYJ3443-5LSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985982SYJ3443-5LU5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27985991SYJ3443-5LZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986007SYJ3443-5LZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986016SYJ3443-5LZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27986025SYJ3443-5LZD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする