4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27998722SYJ3543-5G5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998731SYJ3543-5G-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998747SYJ3543-5GD5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998756SYJ3543-5GD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998765SYJ3543-5H5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998774SYJ3543-5H-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998783SYJ3543-5HS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998792SYJ3543-5HS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998801SYJ3543-5HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998817SYJ3543-5HSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998826SYJ3543-5HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998835SYJ3543-5HZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998844SYJ3543-5HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998853SYJ3543-5HZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998862SYJ3543-5L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998871SYJ3543-5L-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998887SYJ3543-5LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998896SYJ3543-5LN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998905SYJ3543-5LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998914SYJ3543-5LNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998923SYJ3543-5LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998932SYJ3543-5LNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998941SYJ3543-5LNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998957SYJ3543-5LNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998966SYJ3543-5LNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998975SYJ3543-5LNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998984SYJ3543-5LO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998993SYJ3543-5LO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999002SYJ3543-5LOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999011SYJ3543-5LOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999027SYJ3543-5LOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999036SYJ3543-5LOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999045SYJ3543-5LOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999054SYJ3543-5LOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999063SYJ3543-5LOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999072SYJ3543-5LOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999081SYJ3543-5LS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999097SYJ3543-5LS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999106SYJ3543-5LSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999115SYJ3543-5LSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999124SYJ3543-5LZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999133SYJ3543-5LZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999142SYJ3543-5LZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999151SYJ3543-5LZD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999167SYJ3543-5M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999176SYJ3543-5M-M55M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999185SYJ3543-5MN5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999194SYJ3543-5MN-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999203SYJ3543-5MNS5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27999212SYJ3543-5MNS-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする