曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28001723SYJ512-4D-M5-FDIN形ターミナル:コネクタ付
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001732SYJ512-4G-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001741SYJ512-4G-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001757SYJ512-4GD-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001766SYJ512-4GZ-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,450
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001775SYJ512-4H-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001784SYJ512-4LZ-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001793SYJ512-4LZD-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001802SYJ512-4M-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,450
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001811SYJ512-4MZ-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする