SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC5
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28000402
SYJ512-SG-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000411
SYJ512-SGU-M5-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000427
SYJ512-SGZ-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000436
SYJ512-SL-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000445
SYJ512-SL-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,120
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000454
SYJ512-SLD-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,120
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000463
SYJ512-SLU-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000472
SYJ512-SLUE-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000481
SYJ512-SLZ-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000497
SYJ512-SM-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000506
SYJ512-SM-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,120
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000515
SYJ512-SMS-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,230
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000524
SYJ512-SMU-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000533
SYJ512-SMZ-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください