4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28009256SYJ5120-2D-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009265SYJ5120-2DZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009274SYJ5120-2DZ-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009283SYJ5120-2DZ-M5-FMM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,310
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009292SYJ5120-2DZE-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009301SYJ5120-2G-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009317SYJ5120-2G-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,540
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009326SYJ5120-2G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009335SYJ5120-2G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,540
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009344SYJ5120-2G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28009353SYJ5120-2G-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,830
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009362SYJ5120-2GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009371SYJ5120-2GE-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,940
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009387SYJ5120-2GZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009396SYJ5120-2GZ-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,710
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009405SYJ5120-2GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009414SYJ5120-2GZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,710
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009423SYJ5120-2GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009432SYJ5120-2GZ-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,990
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009441SYJ5120-2GZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009457SYJ5120-2GZE-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,820
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009466SYJ5120-2H-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,820
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009475SYJ5120-2H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009484SYJ5120-2H-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
8,100
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009493SYJ5120-2HE-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
8,210
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009502SYJ5120-2HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009511SYJ5120-2HZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,980
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009527SYJ5120-2HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009536SYJ5120-2L-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009545SYJ5120-2L-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,710
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009554SYJ5120-2L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009563SYJ5120-2L-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,710
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009572SYJ5120-2L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009581SYJ5120-2L-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,990
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009597SYJ5120-2LE-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009606SYJ5120-2LE-N7-Φ1/4"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009615SYJ5120-2LN-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009624SYJ5120-2LN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009633SYJ5120-2LO-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009642SYJ5120-2LO-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009651SYJ5120-2LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009667SYJ5120-2LO-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,940
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009676SYJ5120-2LOZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,640
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009685SYJ5120-2LOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009694SYJ5120-2LOZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,820
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009703SYJ5120-2LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009712SYJ5120-2LZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009721SYJ5120-2LZ-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009737SYJ5120-2LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
28009746SYJ5120-2LZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする