SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28010236
SYJ5120-4G-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010245
SYJ5120-4G-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,540
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010254
SYJ5120-4G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28010263
SYJ5120-4G-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010272
SYJ5120-4GD-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010281
SYJ5120-4GD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010297
SYJ5120-4GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010306
SYJ5120-4GZ-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,710
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010315
SYJ5120-4H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010324
SYJ5120-4L-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010333
SYJ5120-4L-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010342
SYJ5120-4L-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010351
SYJ5120-4LD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010367
SYJ5120-4LE-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010376
SYJ5120-4LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010385
SYJ5120-4LZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010394
SYJ5120-4LZD-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010403
SYJ5120-4LZE-C4-F
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,980
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010412
SYJ5120-4M-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010421
SYJ5120-4ME-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010437
SYJ5120-4MZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください