SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28017927
SYJ5123-2G-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017936
SYJ5123-2G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017945
SYJ5123-2GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017954
SYJ5123-2HZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017963
SYJ5123-2L-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017972
SYJ5123-2LD-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017981
SYJ5123-2LE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28017997
SYJ5123-2LOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018006
SYJ5123-2LZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018015
SYJ5123-2LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018024
SYJ5123-2LZD-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018033
SYJ5123-2M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018042
SYJ5123-2M-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018051
SYJ5123-2MOZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018067
SYJ5123-2MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください