曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28022382SYJ514-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
28022407SYJ514-5D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022416SYJ514-5D-01-QRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,480
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022391SYJ514-5D-Q--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,600
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022425SYJ514-5DD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022434SYJ514-5DE--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,380
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022443SYJ514-5DE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,260
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022452SYJ514-5DO--DIN形ターミナル:コネクタなし
5,940
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022461SYJ514-5DO-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
6,820
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022477SYJ514-5DS--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,440
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022486SYJ514-5DS-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,320
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022495SYJ514-5DS-01NNPTNPT1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,320
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022504SYJ514-5DSE--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,550
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022513SYJ514-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
28022531SYJ514-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,030
7,298
8,028(税込)
当日出荷
28022547SYJ514-5DZ-01-QRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022556SYJ514-5DZ-01NNPTNPT1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022522SYJ514-5DZ-Q--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28022565SYJ514-5DZD--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022574SYJ514-5DZD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022583SYJ514-5DZE--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,260
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022592SYJ514-5DZE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022601SYJ514-5G--グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
28022626SYJ514-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
28022635SYJ514-5G-01-QRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,990
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022644SYJ514-5G-01NNPTNPT1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022617SYJ514-5G-Q--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022653SYJ514-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022671SYJ514-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022687SYJ514-5GD-01-QRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,990
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022662SYJ514-5GD-Q--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022696SYJ514-5GE--グロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022705SYJ514-5GE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022714SYJ514-5GR--グロメット:リード線長さ300mm
6,050
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022723SYJ514-5GR-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,930
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022732SYJ514-5GRD--グロメット:リード線長さ300mm
6,050
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022741SYJ514-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022757SYJ514-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022766SYJ514-5GSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022775SYJ514-5GSE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022784SYJ514-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022793SYJ514-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,990
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022802SYJ514-5GUD--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022811SYJ514-5GUD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,990
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022827SYJ514-5GUE--グロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022836SYJ514-5GUE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,100
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022845SYJ514-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
28022854SYJ514-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,820
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022863SYJ514-5GZ-01-QRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
28022872SYJ514-5GZD--グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする