SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28031254
SYJ5140-1D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031263
SYJ5140-1D-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28031272
SYJ5140-1D-01N
CADデータダウンロード
NPT
NPT1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031281
SYJ5140-1DD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031297
SYJ5140-1DO
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031306
SYJ5140-1DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28031324
SYJ5140-1DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031315
SYJ5140-1DZ-Q
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031333
SYJ5140-1DZD
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031342
SYJ5140-1DZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031351
SYJ5140-1DZE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031367
SYJ5140-1DZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031376
SYJ5140-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031385
SYJ5140-1G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
28031394
SYJ5140-1GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031403
SYJ5140-1GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031412
SYJ5140-1GE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031421
SYJ5140-1GE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031437
SYJ5140-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28031446
SYJ5140-1GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031455
SYJ5140-1GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031464
SYJ5140-1GZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031473
SYJ5140-1GZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031482
SYJ5140-1H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031491
SYJ5140-1H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031507
SYJ5140-1HD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031516
SYJ5140-1HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031525
SYJ5140-1HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031534
SYJ5140-1HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031543
SYJ5140-1HZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28031552
SYJ5140-1HZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031561
SYJ5140-1HZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031577
SYJ5140-1L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031586
SYJ5140-1L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031595
SYJ5140-1LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031604
SYJ5140-1LD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031613
SYJ5140-1LE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031622
SYJ5140-1LE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031631
SYJ5140-1LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031647
SYJ5140-1LN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031656
SYJ5140-1LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031665
SYJ5140-1LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031674
SYJ5140-1LNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031683
SYJ5140-1LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031692
SYJ5140-1LO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031701
SYJ5140-1LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031717
SYJ5140-1LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031726
SYJ5140-1LOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031735
SYJ5140-1LOZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28031744
SYJ5140-1LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ