SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
137
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28038683
SYJ5143-5D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038692
SYJ5143-5DO-Q
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28038701
SYJ5143-5DS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038717
SYJ5143-5DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038726
SYJ5143-5DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038735
SYJ5143-5DZD
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038744
SYJ5143-5DZE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038753
SYJ5143-5DZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038762
SYJ5143-5G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28038771
SYJ5143-5G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038787
SYJ5143-5GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038796
SYJ5143-5GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038805
SYJ5143-5GE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038814
SYJ5143-5GS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038823
SYJ5143-5GS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038832
SYJ5143-5GSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038841
SYJ5143-5GSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038857
SYJ5143-5GSE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038866
SYJ5143-5GU
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038875
SYJ5143-5GU-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038884
SYJ5143-5GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038893
SYJ5143-5GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038902
SYJ5143-5H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038911
SYJ5143-5H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038927
SYJ5143-5HE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038936
SYJ5143-5HE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038945
SYJ5143-5HS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038954
SYJ5143-5HS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038963
SYJ5143-5HSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038972
SYJ5143-5HSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038981
SYJ5143-5HU
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038997
SYJ5143-5HUD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039006
SYJ5143-5HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039015
SYJ5143-5HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039024
SYJ5143-5HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039033
SYJ5143-5HZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039042
SYJ5143-5HZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039051
SYJ5143-5L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039067
SYJ5143-5L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039076
SYJ5143-5LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039085
SYJ5143-5LE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039094
SYJ5143-5LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039103
SYJ5143-5LN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039112
SYJ5143-5LNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039121
SYJ5143-5LNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039137
SYJ5143-5LNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039146
SYJ5143-5LNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039155
SYJ5143-5LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039164
SYJ5143-5LNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28039173
SYJ5143-5LNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ