曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28055982SYJ5240-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056007SYJ5240-5D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,380
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28055991SYJ5240-5D-Q--DIN形ターミナル:コネクタ付
11,830
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056016SYJ5240-5DD--DIN形ターミナル:コネクタ付
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056025SYJ5240-5DO--DIN形ターミナル:コネクタなし
10,840
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056034SYJ5240-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,260
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056043SYJ5240-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056052SYJ5240-5DZ-01-QRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,470
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056061SYJ5240-5DZD--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,260
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056077SYJ5240-5DZD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056086SYJ5240-5DZE--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
28056095SYJ5240-5DZE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,360
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056104SYJ5240-5G--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
28056122SYJ5240-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28056113SYJ5240-5G-Q--グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
当日出荷
28056131SYJ5240-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056147SYJ5240-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056156SYJ5240-5GE--グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056165SYJ5240-5GE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056174SYJ5240-5GR--グロメット:リード線長さ300mm
11,060
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056183SYJ5240-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056192SYJ5240-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056201SYJ5240-5GSD--グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056217SYJ5240-5GSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056226SYJ5240-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
11,170
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056235SYJ5240-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056244SYJ5240-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056253SYJ5240-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056262SYJ5240-5GZD--グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056271SYJ5240-5GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056287SYJ5240-5GZE--グロメット:リード線長さ300mm
11,060
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056296SYJ5240-5GZE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,940
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056305SYJ5240-5H--グロメット:リード線長さ600mm
11,060
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056323SYJ5240-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
11,940
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056314SYJ5240-5H-Q--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056332SYJ5240-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056341SYJ5240-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056357SYJ5240-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056366SYJ5240-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056375SYJ5240-5HU--グロメット:リード線長さ600mm
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056384SYJ5240-5HU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056393SYJ5240-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056411SYJ5240-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056402SYJ5240-5HZ-Q--グロメット:リード線長さ600mm
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056427SYJ5240-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056436SYJ5240-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056445SYJ5240-5HZE--グロメット:リード線長さ600mm
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056454SYJ5240-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056463SYJ5240-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
28056472SYJ5240-5LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする