4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC3切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28058371SYJ5243-RG--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058387SYJ5243-RG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058396SYJ5243-RGD--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058405SYJ5243-RGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058414SYJ5243-RGS--グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058423SYJ5243-RGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058432SYJ5243-RGZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058441SYJ5243-RGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058457SYJ5243-RH--グロメット:リード線長さ600mm
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058466SYJ5243-RH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058475SYJ5243-RHS--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058484SYJ5243-RHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058493SYJ5243-RHSD--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058502SYJ5243-RHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058511SYJ5243-RHZ--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058527SYJ5243-RHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058536SYJ5243-RHZD--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058545SYJ5243-RHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058554SYJ5243-RL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058563SYJ5243-RL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058572SYJ5243-RLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058581SYJ5243-RLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058597SYJ5243-RLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058606SYJ5243-RLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058615SYJ5243-RLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058624SYJ5243-RLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058633SYJ5243-RLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058642SYJ5243-RLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058651SYJ5243-RLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058667SYJ5243-RLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058676SYJ5243-RLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058685SYJ5243-RLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058694SYJ5243-RLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058703SYJ5243-RLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058712SYJ5243-RLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058721SYJ5243-RLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058737SYJ5243-RLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058746SYJ5243-RLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058755SYJ5243-RLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058764SYJ5243-RLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058773SYJ5243-RLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058782SYJ5243-RLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058791SYJ5243-RLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058807SYJ5243-RLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058816SYJ5243-RLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058825SYJ5243-RLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058834SYJ5243-RLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058843SYJ5243-RLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058852SYJ5243-RM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28058861SYJ5243-RM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする