4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28063691SYJ5320-SG-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063707SYJ5320-SG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063716SYJ5320-SG-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063725SYJ5320-SGD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063734SYJ5320-SGS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063743SYJ5320-SGSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063752SYJ5320-SGZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063761SYJ5320-SGZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063777SYJ5320-SH-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063786SYJ5320-SHS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063795SYJ5320-SHSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063804SYJ5320-SHZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063813SYJ5320-SHZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063822SYJ5320-SL-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063831SYJ5320-SLN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063847SYJ5320-SLNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063856SYJ5320-SLNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063865SYJ5320-SLNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063874SYJ5320-SLNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063883SYJ5320-SLO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063892SYJ5320-SLOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063901SYJ5320-SLOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063917SYJ5320-SLOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063926SYJ5320-SLOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063935SYJ5320-SLS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063944SYJ5320-SLSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063953SYJ5320-SLZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063962SYJ5320-SLZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063971SYJ5320-SM-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063987SYJ5320-SMN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28063996SYJ5320-SMNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064005SYJ5320-SMNSD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064014SYJ5320-SMNZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064023SYJ5320-SMNZD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064032SYJ5320-SMO-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064041SYJ5320-SMOS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064057SYJ5320-SMOSD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064066SYJ5320-SMOZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064075SYJ5320-SMOZD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064084SYJ5320-SMS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064093SYJ5320-SMSD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064102SYJ5320-SMZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064111SYJ5320-SMZD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする