4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC3内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28074076SYJ5343-RG5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074085SYJ5343-RG-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074094SYJ5343-RGD5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074103SYJ5343-RGD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074112SYJ5343-RGS5グロメット:リード線長さ300mm--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074121SYJ5343-RGS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074137SYJ5343-RGZ5グロメット:リード線長さ300mm--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074146SYJ5343-RGZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074155SYJ5343-RH5グロメット:リード線長さ600mm--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074164SYJ5343-RH-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074173SYJ5343-RHS5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074182SYJ5343-RHS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074191SYJ5343-RHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074207SYJ5343-RHSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074216SYJ5343-RHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074225SYJ5343-RHZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074234SYJ5343-RHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074243SYJ5343-RHZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074252SYJ5343-RL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074261SYJ5343-RL-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074277SYJ5343-RLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074286SYJ5343-RLN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074295SYJ5343-RLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074304SYJ5343-RLNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074313SYJ5343-RLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074322SYJ5343-RLNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074331SYJ5343-RLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074347SYJ5343-RLNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074356SYJ5343-RLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074365SYJ5343-RLNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074374SYJ5343-RLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074383SYJ5343-RLO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074392SYJ5343-RLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074401SYJ5343-RLOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074417SYJ5343-RLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074426SYJ5343-RLOSD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074435SYJ5343-RLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074444SYJ5343-RLOZ-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074453SYJ5343-RLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074462SYJ5343-RLOZD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074471SYJ5343-RLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074487SYJ5343-RLS-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074496SYJ5343-RLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074505SYJ5343-RLSD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074514SYJ5343-RLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074523SYJ5343-RLZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074532SYJ5343-RLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074541SYJ5343-RLZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074557SYJ5343-RM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074566SYJ5343-RM-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする