4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC3内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28088295SYJ5443-RG5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088304SYJ5443-RG-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088313SYJ5443-RGD5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088322SYJ5443-RGD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088331SYJ5443-RGS5グロメット:リード線長さ300mm--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088347SYJ5443-RGS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088356SYJ5443-RGZ5グロメット:リード線長さ300mm--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088365SYJ5443-RGZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088374SYJ5443-RH5グロメット:リード線長さ600mm--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088383SYJ5443-RH-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088392SYJ5443-RHS5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088401SYJ5443-RHS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088417SYJ5443-RHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088426SYJ5443-RHSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088435SYJ5443-RHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088444SYJ5443-RHZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088453SYJ5443-RHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088462SYJ5443-RHZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088471SYJ5443-RL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088487SYJ5443-RL-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088496SYJ5443-RLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088505SYJ5443-RLN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088514SYJ5443-RLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088523SYJ5443-RLNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088532SYJ5443-RLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088541SYJ5443-RLNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088557SYJ5443-RLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088566SYJ5443-RLNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088575SYJ5443-RLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088584SYJ5443-RLNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088593SYJ5443-RLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088602SYJ5443-RLO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088611SYJ5443-RLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088627SYJ5443-RLOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088636SYJ5443-RLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088645SYJ5443-RLOSD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088654SYJ5443-RLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088663SYJ5443-RLOZ-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088672SYJ5443-RLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088681SYJ5443-RLOZD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088697SYJ5443-RLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088706SYJ5443-RLS-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088715SYJ5443-RLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088724SYJ5443-RLSD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088733SYJ5443-RLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088742SYJ5443-RLZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088751SYJ5443-RLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088767SYJ5443-RLZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088776SYJ5443-RM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28088785SYJ5443-RM-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする