曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28092434SYJ5520-RG-C4DC3-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092443SYJ5520-RG-C6DC3-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092452SYJ5520-RG-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092461SYJ5520-RGD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092477SYJ5520-RGS-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092486SYJ5520-RGSD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092495SYJ5520-RGZ-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092504SYJ5520-RGZD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092513SYJ5520-RH-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092522SYJ5520-RHS-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092531SYJ5520-RHSD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092547SYJ5520-RHZ-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092556SYJ5520-RHZD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092565SYJ5520-RL-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092574SYJ5520-RLN-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092583SYJ5520-RLNS-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092592SYJ5520-RLNSD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092601SYJ5520-RLNZ-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092617SYJ5520-RLNZD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092626SYJ5520-RLO-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092635SYJ5520-RLOS-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092644SYJ5520-RLOSD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092653SYJ5520-RLOZ-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092662SYJ5520-RLOZD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092671SYJ5520-RLS-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092687SYJ5520-RLSD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092696SYJ5520-RLZ-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092705SYJ5520-RLZD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092714SYJ5520-RM-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092723SYJ5520-RMN-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092732SYJ5520-RMNS-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092741SYJ5520-RMNSD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092757SYJ5520-RMNZ-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092766SYJ5520-RMNZD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092775SYJ5520-RMO-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092784SYJ5520-RMOS-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092793SYJ5520-RMOSD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092802SYJ5520-RMOZ-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092811SYJ5520-RMOZD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092827SYJ5520-RMS-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092836SYJ5520-RMSD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092845SYJ5520-RMZ-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092854SYJ5520-RMZD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092863SYJ5520-SG-C4DC5-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092872SYJ5520-SG-C6DC5-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092881SYJ5520-SG-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092897SYJ5520-SGD-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092906SYJ5520-SGS-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092915SYJ5520-SGSD-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092924SYJ5520-SGZ-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする