曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28094945SYJ5523-RG-C4DC3-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28094954SYJ5523-RG-C6DC3-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28094963SYJ5523-RG-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28094972SYJ5523-RGD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28094981SYJ5523-RGS-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28094997SYJ5523-RGSD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095006SYJ5523-RGZ-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095015SYJ5523-RGZD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095024SYJ5523-RH-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095033SYJ5523-RHS-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095042SYJ5523-RHSD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095051SYJ5523-RHZ-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095067SYJ5523-RHZD-M5DC3MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095076SYJ5523-RL-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095085SYJ5523-RLN-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095094SYJ5523-RLNS-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095103SYJ5523-RLNSD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095112SYJ5523-RLNZ-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095121SYJ5523-RLNZD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095137SYJ5523-RLO-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095146SYJ5523-RLOS-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095155SYJ5523-RLOSD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095164SYJ5523-RLOZ-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095173SYJ5523-RLOZD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095182SYJ5523-RLS-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095191SYJ5523-RLSD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095207SYJ5523-RLZ-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095216SYJ5523-RLZD-M5DC3MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095225SYJ5523-RM-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095234SYJ5523-RMN-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095243SYJ5523-RMNS-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095252SYJ5523-RMNSD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095261SYJ5523-RMNZ-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095277SYJ5523-RMNZD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095286SYJ5523-RMO-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095295SYJ5523-RMOS-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095304SYJ5523-RMOSD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095313SYJ5523-RMOZ-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095322SYJ5523-RMOZD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095331SYJ5523-RMS-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095347SYJ5523-RMSD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095356SYJ5523-RMZ-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095365SYJ5523-RMZD-M5DC3MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095374SYJ5523-SG-C4DC5-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095383SYJ5523-SG-C6DC5-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095392SYJ5523-SG-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095401SYJ5523-SGD-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095417SYJ5523-SGS-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095426SYJ5523-SGSD-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28095435SYJ5523-SGZ-M5DC5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする