4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC3内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28097185SYJ5540-RG5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097194SYJ5540-RG-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097203SYJ5540-RGD5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097212SYJ5540-RGD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097221SYJ5540-RGS5グロメット:リード線長さ300mm--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097237SYJ5540-RGS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097246SYJ5540-RGZ5グロメット:リード線長さ300mm--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097255SYJ5540-RGZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097264SYJ5540-RH5グロメット:リード線長さ600mm--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097273SYJ5540-RH-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097282SYJ5540-RHS5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097291SYJ5540-RHS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097307SYJ5540-RHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097316SYJ5540-RHSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097325SYJ5540-RHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097334SYJ5540-RHZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097343SYJ5540-RHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097352SYJ5540-RHZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097361SYJ5540-RL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097377SYJ5540-RL-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097386SYJ5540-RLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097395SYJ5540-RLN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097404SYJ5540-RLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097413SYJ5540-RLNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097422SYJ5540-RLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097431SYJ5540-RLNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097447SYJ5540-RLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097456SYJ5540-RLNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097465SYJ5540-RLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097474SYJ5540-RLNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097483SYJ5540-RLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097492SYJ5540-RLO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097501SYJ5540-RLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097517SYJ5540-RLOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097526SYJ5540-RLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097535SYJ5540-RLOSD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097544SYJ5540-RLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097553SYJ5540-RLOZ-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097562SYJ5540-RLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097571SYJ5540-RLOZD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097587SYJ5540-RLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097596SYJ5540-RLS-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097605SYJ5540-RLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097614SYJ5540-RLSD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097623SYJ5540-RLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097632SYJ5540-RLZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097641SYJ5540-RLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097657SYJ5540-RLZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097666SYJ5540-RM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28097675SYJ5540-RM-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする