4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC3内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28101342SYJ5543-RG5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101351SYJ5543-RG-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101367SYJ5543-RGD5グロメット:リード線長さ300mm--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101376SYJ5543-RGD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101385SYJ5543-RGS5グロメット:リード線長さ300mm--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101394SYJ5543-RGS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101403SYJ5543-RGZ5グロメット:リード線長さ300mm--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101412SYJ5543-RGZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101421SYJ5543-RH5グロメット:リード線長さ600mm--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101437SYJ5543-RH-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101446SYJ5543-RHS5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101455SYJ5543-RHS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101464SYJ5543-RHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101473SYJ5543-RHSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101482SYJ5543-RHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101491SYJ5543-RHZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101507SYJ5543-RHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101516SYJ5543-RHZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101525SYJ5543-RL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101534SYJ5543-RL-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101543SYJ5543-RLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101552SYJ5543-RLN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101561SYJ5543-RLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101577SYJ5543-RLNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101586SYJ5543-RLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101595SYJ5543-RLNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101604SYJ5543-RLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101613SYJ5543-RLNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101622SYJ5543-RLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101631SYJ5543-RLNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101647SYJ5543-RLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101656SYJ5543-RLO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101665SYJ5543-RLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101674SYJ5543-RLOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101683SYJ5543-RLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101692SYJ5543-RLOSD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101701SYJ5543-RLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101717SYJ5543-RLOZ-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101726SYJ5543-RLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101735SYJ5543-RLOZD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101744SYJ5543-RLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101753SYJ5543-RLS-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101762SYJ5543-RLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101771SYJ5543-RLSD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101787SYJ5543-RLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101796SYJ5543-RLZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101805SYJ5543-RLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101814SYJ5543-RLZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101823SYJ5543-RM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28101832SYJ5543-RM-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする