曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28115507SYJ7120-2D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,070
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115516SYJ7120-2D-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115482SYJ7120-2D-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,780
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115491SYJ7120-2D-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115543SYJ7120-2DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115552SYJ7120-2DZ-01-FRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,330
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115525SYJ7120-2DZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,660
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115534SYJ7120-2DZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,660
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115561SYJ7120-2DZE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,060
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115613SYJ7120-2G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,460
9,298
10,228(税込)
当日出荷
28115622SYJ7120-2G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115631SYJ7120-2G-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,460
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115577SYJ7120-2G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28115586SYJ7120-2G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115595SYJ7120-2G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115604SYJ7120-2G-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115674SYJ7120-2GD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115647SYJ7120-2GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115656SYJ7120-2GD-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115665SYJ7120-2GD-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115726SYJ7120-2GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115735SYJ7120-2GZ-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115683SYJ7120-2GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115692SYJ7120-2GZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115701SYJ7120-2GZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115717SYJ7120-2GZ-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115762SYJ7120-2H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115771SYJ7120-2H-01FGG1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115744SYJ7120-2H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115753SYJ7120-2H-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,840
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115787SYJ7120-2HD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115796SYJ7120-2HE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,850
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115805SYJ7120-2HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,900
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115823SYJ7120-2HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,900
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115832SYJ7120-2HZD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115814SYJ7120-2HZD-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
11,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115866SYJ7120-2L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,630
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115875SYJ7120-2L-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115841SYJ7120-2L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115857SYJ7120-2L-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115893SYJ7120-2LD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,630
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115902SYJ7120-2LD-01-FRcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115884SYJ7120-2LD-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,730
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115911SYJ7120-2LE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115927SYJ7120-2LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115936SYJ7120-2LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,570
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115963SYJ7120-2LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115945SYJ7120-2LOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28115954SYJ7120-2LOZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
28116015SYJ7120-2LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,790
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする