4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28119987SYJ7120-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28119996SYJ7120-6G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28119944SYJ7120-6G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
28119953SYJ7120-6G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28119962SYJ7120-6G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28119971SYJ7120-6G-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120023SYJ7120-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120005SYJ7120-6GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120014SYJ7120-6GD-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120057SYJ7120-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120032SYJ7120-6GS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120041SYJ7120-6GS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120084SYJ7120-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120066SYJ7120-6GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120075SYJ7120-6GZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120111SYJ7120-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120127SYJ7120-6H-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120093SYJ7120-6H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120102SYJ7120-6H-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120154SYJ7120-6HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120136SYJ7120-6HS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120145SYJ7120-6HS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120181SYJ7120-6HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120163SYJ7120-6HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120172SYJ7120-6HZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120215SYJ7120-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120197SYJ7120-6L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120206SYJ7120-6L-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120242SYJ7120-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120224SYJ7120-6LN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120233SYJ7120-6LN-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120276SYJ7120-6LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120251SYJ7120-6LNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120267SYJ7120-6LNS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120303SYJ7120-6LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120285SYJ7120-6LNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120294SYJ7120-6LNZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120337SYJ7120-6LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120312SYJ7120-6LO-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120321SYJ7120-6LO-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120364SYJ7120-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120346SYJ7120-6LOS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120355SYJ7120-6LOS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120373SYJ7120-6LOU-01FGG1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120407SYJ7120-6LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120382SYJ7120-6LOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120391SYJ7120-6LOZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120434SYJ7120-6LS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120416SYJ7120-6LS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28120425SYJ7120-6LS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする