曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28123803SYJ7123-5D-01FGG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123794SYJ7123-5D-C8-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123837SYJ7123-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123846SYJ7123-5DZ-01FGG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123812SYJ7123-5DZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123821SYJ7123-5DZ-C6F-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123864SYJ7123-5DZD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123873SYJ7123-5DZD-01FGG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123855SYJ7123-5DZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123934SYJ7123-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123943SYJ7123-5G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123952SYJ7123-5G-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123882SYJ7123-5G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123891SYJ7123-5G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123907SYJ7123-5G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123916SYJ7123-5G-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123925SYJ7123-5G-N7-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123986SYJ7123-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123995SYJ7123-5GD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123961SYJ7123-5GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28123977SYJ7123-5GD-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124022SYJ7123-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124004SYJ7123-5GS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124013SYJ7123-5GS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124031SYJ7123-5GU-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124047SYJ7123-5GU-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124056SYJ7123-5GU-C6F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124083SYJ7123-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124065SYJ7123-5GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124074SYJ7123-5GZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124117SYJ7123-5GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124126SYJ7123-5GZD-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124092SYJ7123-5GZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124101SYJ7123-5GZD-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124153SYJ7123-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124135SYJ7123-5H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124144SYJ7123-5H-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124187SYJ7123-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124162SYJ7123-5HS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124171SYJ7123-5HS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124223SYJ7123-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124196SYJ7123-5HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124205SYJ7123-5HZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124214SYJ7123-5HZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124232SYJ7123-5HZD-01FGG1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124266SYJ7123-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124241SYJ7123-5L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124257SYJ7123-5L-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124284SYJ7123-5LD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28124275SYJ7123-5LD-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする