4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28125474SYJ7123-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125483SYJ7123-6G-01-FRcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125431SYJ7123-6G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125447SYJ7123-6G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125456SYJ7123-6G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125465SYJ7123-6G-C8-F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125517SYJ7123-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125492SYJ7123-6GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125501SYJ7123-6GD-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125544SYJ7123-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125526SYJ7123-6GS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125535SYJ7123-6GS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125571SYJ7123-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125553SYJ7123-6GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125562SYJ7123-6GZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125605SYJ7123-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125587SYJ7123-6H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125596SYJ7123-6H-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125632SYJ7123-6HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125614SYJ7123-6HS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125623SYJ7123-6HS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125666SYJ7123-6HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125641SYJ7123-6HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125657SYJ7123-6HZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125693SYJ7123-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125675SYJ7123-6L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125684SYJ7123-6L-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125727SYJ7123-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125702SYJ7123-6LN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125711SYJ7123-6LN-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125754SYJ7123-6LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125736SYJ7123-6LNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125745SYJ7123-6LNS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125781SYJ7123-6LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125763SYJ7123-6LNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125772SYJ7123-6LNZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125815SYJ7123-6LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125797SYJ7123-6LO-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125806SYJ7123-6LO-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125842SYJ7123-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125824SYJ7123-6LOS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125833SYJ7123-6LOS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125876SYJ7123-6LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125851SYJ7123-6LOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125867SYJ7123-6LOZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125903SYJ7123-6LS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125885SYJ7123-6LS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125894SYJ7123-6LS-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125937SYJ7123-6LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
28125912SYJ7123-6LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする