SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28126341
SYJ714-1D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126357
SYJ714-1D-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126366
SYJ714-1D-02-Q
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126375
SYJ714-1DD
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126384
SYJ714-1DD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126393
SYJ714-1DD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126402
SYJ714-1DE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126411
SYJ714-1DE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126427
SYJ714-1DO-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126436
SYJ714-1DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,350
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126445
SYJ714-1DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126454
SYJ714-1DZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126463
SYJ714-1DZD
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126472
SYJ714-1DZE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126481
SYJ714-1DZE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126497
SYJ714-1DZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126506
SYJ714-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126515
SYJ714-1G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126524
SYJ714-1G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126533
SYJ714-1GD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126542
SYJ714-1GE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126551
SYJ714-1GE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126567
SYJ714-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126576
SYJ714-1GZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126585
SYJ714-1GZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126594
SYJ714-1GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126603
SYJ714-1GZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126612
SYJ714-1GZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126621
SYJ714-1GZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126637
SYJ714-1GZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126646
SYJ714-1H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126655
SYJ714-1H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126664
SYJ714-1H-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126673
SYJ714-1HD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126682
SYJ714-1HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126691
SYJ714-1HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126707
SYJ714-1HZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126716
SYJ714-1HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126725
SYJ714-1HZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126734
SYJ714-1HZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126743
SYJ714-1L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126752
SYJ714-1L-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126761
SYJ714-1L-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126777
SYJ714-1LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126786
SYJ714-1LD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126795
SYJ714-1LNZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126804
SYJ714-1LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126813
SYJ714-1LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126822
SYJ714-1LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28126831
SYJ714-1LOZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ