SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC12
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28130286
SYJ714-6G
CADデータダウンロード
3
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130295
SYJ714-6GS
CADデータダウンロード
3
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130304
SYJ714-6GS-02
CADデータダウンロード
3
グロメット:リード線長さ300mm
Rc1/4
Rc
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130313
SYJ714-6GZ
CADデータダウンロード
3
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130322
SYJ714-6L-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130331
SYJ714-6LD-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130347
SYJ714-6LO
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
-
-
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130356
SYJ714-6LOD
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
-
-
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130365
SYJ714-6LOD-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
Rc1/4
Rc
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130374
SYJ714-6LOZ
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
-
-
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130383
SYJ714-6LOZ-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
Rc1/4
Rc
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130392
SYJ714-6LOZD-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
Rc1/4
Rc
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130401
SYJ714-6LZ
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130417
SYJ714-6LZ-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130426
SYJ714-6LZD-02
CADデータダウンロード
3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130435
SYJ714-6M
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130444
SYJ714-6M-01
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/8
Rc
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130453
SYJ714-6M-02
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
8,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130462
SYJ714-6MS-02
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130471
SYJ714-6MU
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130487
SYJ714-6MU-02
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130496
SYJ714-6MZ
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130505
SYJ714-6MZ-01
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/8
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28130514
SYJ714-6MZ-02
CADデータダウンロード
3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/4
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください