SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28137934
SYJ7140-1D
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28137943
SYJ7140-1D-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28137952
SYJ7140-1DD
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28137961
SYJ7140-1DE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28137977
SYJ7140-1DZ
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28137986
SYJ7140-1DZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28137995
SYJ7140-1DZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138004
SYJ7140-1DZD
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138013
SYJ7140-1DZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138022
SYJ7140-1DZE
CADデータダウンロード
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138031
SYJ7140-1DZE-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138047
SYJ7140-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
28138056
SYJ7140-1G-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138065
SYJ7140-1G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138074
SYJ7140-1GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,130
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28138083
SYJ7140-1GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138092
SYJ7140-1GD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138101
SYJ7140-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138117
SYJ7140-1GZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138126
SYJ7140-1GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138135
SYJ7140-1GZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138144
SYJ7140-1H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138153
SYJ7140-1H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138162
SYJ7140-1H-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138171
SYJ7140-1HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138187
SYJ7140-1HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138196
SYJ7140-1HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138205
SYJ7140-1HZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138214
SYJ7140-1L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138223
SYJ7140-1L-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138232
SYJ7140-1LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138241
SYJ7140-1LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138257
SYJ7140-1LOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138266
SYJ7140-1LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138275
SYJ7140-1LZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138284
SYJ7140-1LZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138293
SYJ7140-1M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138302
SYJ7140-1M-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138311
SYJ7140-1M-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138327
SYJ7140-1MD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138336
SYJ7140-1MNZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138345
SYJ7140-1MO
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138354
SYJ7140-1MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138363
SYJ7140-1MOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138372
SYJ7140-1MOZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138381
SYJ7140-1MOZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138397
SYJ7140-1MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138406
SYJ7140-1MZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138415
SYJ7140-1MZ-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138424
SYJ7140-1MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ