4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28138467SYJ7140-2D--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138476SYJ7140-2D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138485SYJ7140-2D-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,110
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138494SYJ7140-2DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138503SYJ7140-2DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138512SYJ7140-2DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138521SYJ7140-2G--グロメット:リード線長さ300mm
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138537SYJ7140-2G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138546SYJ7140-2G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
当日出荷
28138555SYJ7140-2GD--グロメット:リード線長さ300mm
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138564SYJ7140-2GZ--グロメット:リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138573SYJ7140-2GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138582SYJ7140-2GZE--グロメット:リード線長さ300mm
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138591SYJ7140-2GZE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138607SYJ7140-2GZE-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138616SYJ7140-2H--グロメット:リード線長さ600mm
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138625SYJ7140-2HD--グロメット:リード線長さ600mm
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138634SYJ7140-2L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,630
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138643SYJ7140-2L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138652SYJ7140-2L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138661SYJ7140-2LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138677SYJ7140-2LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138686SYJ7140-2LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138695SYJ7140-2LZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138704SYJ7140-2LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138713SYJ7140-2LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138722SYJ7140-2LZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138731SYJ7140-2M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138747SYJ7140-2M-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138756SYJ7140-2MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138765SYJ7140-2MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138774SYJ7140-2MZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138783SYJ7140-2MZD-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28138792SYJ7140-2MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする