SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28134267
SYJ714T-5GZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134276
SYJ714T-5GZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134285
SYJ714T-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134294
SYJ714T-5HZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134303
SYJ714T-5HZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134312
SYJ714T-5LOZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134321
SYJ714T-5LOZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134337
SYJ714T-5LOZE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134346
SYJ714T-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134355
SYJ714T-5LZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134364
SYJ714T-5LZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134373
SYJ714T-5LZE-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,460
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134382
SYJ714T-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
ノーマルクローズ
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134391
SYJ714T-5MZ-01F
CADデータダウンロード
DC24
G
G1/8
ノーマルクローズ
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134407
SYJ714T-5MZ-02
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32070324
SYJ714T-5MZD
CADデータダウンロード
(5)DC24
-
(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(1)ノーマルクローズ
(M)M形プラグコネクタ
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32029636
SYJ714T-5MZD-02
CADデータダウンロード
(5)DC24
(-)Rc
(02)1/4ポートサブプレート付
(1)ノーマルクローズ
(M)M形プラグコネクタ
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28134416
SYJ714T-6LZ-02
CADデータダウンロード
DC12
Rc
Rc1/4
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください