| 28152013 | SYJ722-1D-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28152022 | SYJ722-1DZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28152031 | SYJ722-1DZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28152047 | SYJ722-1G-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28152056 | SYJ722-1G-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28152065 | SYJ722-1GD-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148215 | SYJ722-1GD-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148224 | SYJ722-1GZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148233 | SYJ722-1GZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148242 | SYJ722-1HZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28148251 | SYJ722-1L-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148267 | SYJ722-1L-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148276 | SYJ722-1LD-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148285 | SYJ722-1LOZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148294 | SYJ722-1LOZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148303 | SYJ722-1LZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148312 | SYJ722-1LZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148321 | SYJ722-1LZD-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148337 | SYJ722-1M-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148346 | SYJ722-1M-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148355 | SYJ722-1MNZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28148364 | SYJ722-1MOZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148373 | SYJ722-1MOZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148382 | SYJ722-1MZ-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148391 | SYJ722-1MZ-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148407 | SYJ722-1MZE-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148416 | SYJ722-2DZ-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28148425 | SYJ722-2DZ-01F | AC200(50/60Hz) | G | G1/8 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28148434 | SYJ722-2G-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148443 | SYJ722-2G-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148452 | SYJ722-2GZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148461 | SYJ722-2GZ-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148477 | SYJ722-2H-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28148486 | SYJ722-2H-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28148495 | SYJ722-2LOZ-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148504 | SYJ722-2M-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148513 | SYJ722-2MD-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148522 | SYJ722-2ME-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148531 | SYJ722-2MOZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148547 | SYJ722-2MOZ-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28148556 | SYJ722-2MZ-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148565 | SYJ722-2MZD-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148574 | SYJ722-2MZD-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28148583 | SYJ722-3GD-01 | AC110/115(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148592 | SYJ722-4G-01 | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148601 | SYJ722-4GD-01 | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148617 | SYJ722-4GZ-01 | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148626 | SYJ722-4GZ-01-F | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28148635 | SYJ722-4HZ-01-F | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28148644 | SYJ722-4LZD-01 | AC220/230(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|