曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28151225SYJ7220-1D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151216SYJ7220-1D-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151234SYJ7220-1DD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151252SYJ7220-1DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151243SYJ7220-1DZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151286SYJ7220-1G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151295SYJ7220-1G-01FGG1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151261SYJ7220-1G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151277SYJ7220-1G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151304SYJ7220-1GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151313SYJ7220-1GE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151331SYJ7220-1GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151322SYJ7220-1GZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151356SYJ7220-1H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151347SYJ7220-1H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151374SYJ7220-1HD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151365SYJ7220-1HD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151383SYJ7220-1HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151401SYJ7220-1L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151392SYJ7220-1L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151417SYJ7220-1LD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151426SYJ7220-1LNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151435SYJ7220-1LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151453SYJ7220-1LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151444SYJ7220-1LOZ-N7-Φ1/4"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151462SYJ7220-1LOZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151496SYJ7220-1LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151471SYJ7220-1LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151487SYJ7220-1LZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156021SYJ7220-1M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28151505SYJ7220-1M-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156037SYJ7220-1MNZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156046SYJ7220-1MOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156055SYJ7220-1MOZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156073SYJ7220-1MOZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156064SYJ7220-1MOZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156116SYJ7220-1MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156082SYJ7220-1MZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156091SYJ7220-1MZ-C6F-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156107SYJ7220-1MZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156134SYJ7220-1MZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28156125SYJ7220-1MZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする