4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28158155SYJ7220-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158137SYJ7220-6G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158146SYJ7220-6G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158164SYJ7220-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158173SYJ7220-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158182SYJ7220-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158191SYJ7220-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158207SYJ7220-6HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158216SYJ7220-6HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158225SYJ7220-6HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158234SYJ7220-6HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158243SYJ7220-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158252SYJ7220-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158261SYJ7220-6LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158277SYJ7220-6LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158286SYJ7220-6LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158295SYJ7220-6LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158304SYJ7220-6LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158313SYJ7220-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158322SYJ7220-6LOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158331SYJ7220-6LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158347SYJ7220-6LOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158356SYJ7220-6LS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158365SYJ7220-6LSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158383SYJ7220-6LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158374SYJ7220-6LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158392SYJ7220-6LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158401SYJ7220-6M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158417SYJ7220-6MN-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158426SYJ7220-6MNS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158435SYJ7220-6MNSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158444SYJ7220-6MNZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158453SYJ7220-6MNZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158462SYJ7220-6MO-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158471SYJ7220-6MOS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158487SYJ7220-6MOSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158496SYJ7220-6MOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158505SYJ7220-6MOZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158514SYJ7220-6MS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158523SYJ7220-6MSD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158532SYJ7220-6MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28158541SYJ7220-6MZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする