曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28161201SYJ724-1DAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161217SYJ724-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161226SYJ724-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161235SYJ724-1DE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161244SYJ724-1DOAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161253SYJ724-1DZAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161262SYJ724-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161271SYJ724-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161287SYJ724-1GAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161296SYJ724-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161305SYJ724-1GD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161314SYJ724-1GD-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161323SYJ724-1GZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161332SYJ724-1GZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161341SYJ724-1GZEAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161357SYJ724-1HZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161366SYJ724-1L-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161375SYJ724-1L-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161384SYJ724-1LO-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161393SYJ724-1LOZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161402SYJ724-1LZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161411SYJ724-1MDAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161427SYJ724-1MNAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161436SYJ724-1MOAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161445SYJ724-1MOZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161454SYJ724-1MZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161463SYJ724-1MZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161472SYJ724-1MZDAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161481SYJ724-1MZD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161497SYJ724-1MZD-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161506SYJ724-1MZEAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161515SYJ724-2DDAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161524SYJ724-2DD-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161533SYJ724-2DZAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161542SYJ724-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161551SYJ724-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161567SYJ724-2GAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161576SYJ724-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161585SYJ724-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161594SYJ724-2GZAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161603SYJ724-2GZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161612SYJ724-2GZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161621SYJ724-2HAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161637SYJ724-2HZDAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161646SYJ724-2L-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161655SYJ724-2LZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161664SYJ724-2LZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161673SYJ724-2LZDAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161682SYJ724-2MAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28161691SYJ724-2M-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする