4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28172566SYJ7243-6G--グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172575SYJ7243-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172584SYJ7243-6G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172593SYJ7243-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172602SYJ7243-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172611SYJ7243-6GD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172627SYJ7243-6GS--グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172636SYJ7243-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172645SYJ7243-6GS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172654SYJ7243-6GZ--グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172663SYJ7243-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172672SYJ7243-6GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172681SYJ7243-6H--グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172697SYJ7243-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172706SYJ7243-6H-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172715SYJ7243-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172724SYJ7243-6HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172733SYJ7243-6HS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172742SYJ7243-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172751SYJ7243-6HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172767SYJ7243-6HSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172776SYJ7243-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172785SYJ7243-6HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172794SYJ7243-6HZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172803SYJ7243-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172812SYJ7243-6HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172821SYJ7243-6HZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172837SYJ7243-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172846SYJ7243-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172855SYJ7243-6L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172864SYJ7243-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172873SYJ7243-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172882SYJ7243-6LN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172891SYJ7243-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172907SYJ7243-6LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172916SYJ7243-6LNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172925SYJ7243-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172934SYJ7243-6LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172943SYJ7243-6LNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172952SYJ7243-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172961SYJ7243-6LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172977SYJ7243-6LNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172986SYJ7243-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28172995SYJ7243-6LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28173004SYJ7243-6LNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28173013SYJ7243-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28173022SYJ7243-6LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28173031SYJ7243-6LO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28173047SYJ7243-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28173056SYJ7243-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする