4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28208494SYJ7443-6G5グロメット:リード線長さ300mm--
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208503SYJ7443-6G-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208512SYJ7443-6G-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208521SYJ7443-6GD5グロメット:リード線長さ300mm--
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208537SYJ7443-6GD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208546SYJ7443-6GD-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208555SYJ7443-6GS5グロメット:リード線長さ300mm--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208564SYJ7443-6GS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208573SYJ7443-6GS-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208582SYJ7443-6GZ5グロメット:リード線長さ300mm--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208591SYJ7443-6GZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208607SYJ7443-6GZ-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208616SYJ7443-6H5グロメット:リード線長さ600mm--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208625SYJ7443-6H-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208634SYJ7443-6H-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208643SYJ7443-6HS5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208652SYJ7443-6HS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208661SYJ7443-6HS-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208677SYJ7443-6HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208686SYJ7443-6HSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208695SYJ7443-6HSD-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208704SYJ7443-6HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208713SYJ7443-6HZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208722SYJ7443-6HZ-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208731SYJ7443-6HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208747SYJ7443-6HZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208756SYJ7443-6HZD-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208765SYJ7443-6L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208774SYJ7443-6L-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208783SYJ7443-6L-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208792SYJ7443-6LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208801SYJ7443-6LN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208817SYJ7443-6LN-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208826SYJ7443-6LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208835SYJ7443-6LNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208844SYJ7443-6LNS-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208853SYJ7443-6LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208862SYJ7443-6LNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208871SYJ7443-6LNSD-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208887SYJ7443-6LNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208896SYJ7443-6LNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208905SYJ7443-6LNZ-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208914SYJ7443-6LNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208923SYJ7443-6LNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208932SYJ7443-6LNZD-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208941SYJ7443-6LO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208957SYJ7443-6LO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208966SYJ7443-6LO-025L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208975SYJ7443-6LOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28208984SYJ7443-6LOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする