曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28209666SYJ7520-RG-C65DC3グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209675SYJ7520-RG-C85DC3グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209684SYJ7520-RG-015DC3グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209693SYJ7520-RGD-015DC3グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209702SYJ7520-RGS-015DC3グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209711SYJ7520-RGZ-015DC3グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209727SYJ7520-RH-015DC3グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209736SYJ7520-RHS-015DC3グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209745SYJ7520-RHSD-015DC3グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209754SYJ7520-RHZ-015DC3グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209763SYJ7520-RHZD-015DC3グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209772SYJ7520-RL-015DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209781SYJ7520-RLN-015DC3L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209797SYJ7520-RLNS-015DC3L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209806SYJ7520-RLNSD-015DC3L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209815SYJ7520-RLNZ-015DC3L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209824SYJ7520-RLNZD-015DC3L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209833SYJ7520-RLO-015DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209842SYJ7520-RLOS-015DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209851SYJ7520-RLOSD-015DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209867SYJ7520-RLOZ-015DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209876SYJ7520-RLOZD-015DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209885SYJ7520-RLS-015DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209894SYJ7520-RLSD-015DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209903SYJ7520-RLZ-015DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209912SYJ7520-RLZD-015DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209921SYJ7520-RM-015DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209937SYJ7520-RMN-015DC3M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209946SYJ7520-RMNS-015DC3M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209955SYJ7520-RMNSD-015DC3M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209964SYJ7520-RMNZ-015DC3M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209973SYJ7520-RMNZD-015DC3M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209982SYJ7520-RMO-015DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28209991SYJ7520-RMOS-015DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210007SYJ7520-RMOSD-015DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210016SYJ7520-RMOZ-015DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210025SYJ7520-RMOZD-015DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210034SYJ7520-RMS-015DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210043SYJ7520-RMSD-015DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210052SYJ7520-RMZ-015DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210061SYJ7520-RMZD-015DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210077SYJ7520-SG-C65DC5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210086SYJ7520-SG-C85DC5グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手-
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210095SYJ7520-SG-015DC5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210104SYJ7520-SGD-015DC5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210113SYJ7520-SGS-015DC5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210122SYJ7520-SGZ-015DC5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210131SYJ7520-SH-015DC5グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210147SYJ7520-SHS-015DC5グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28210156SYJ7520-SHSD-015DC5グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする