曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ - SMC

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360195SZ3360-5LOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
当日出荷
29360204SZ3360-5LOZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360213SZ3360-5LOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
29360222SZ3360-5LOZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360231SZ3360-5LOZ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360247SZ3360-5LOZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360256SZ3360-5LOZ-M5M5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360265SZ3360-5LOZD-B4Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360274SZ3360-5LOZD-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360283SZ3360-5LOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360292SZ3360-5LOZD-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360301SZ3360-5LOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360317SZ3360-5LOZD-C6-QΦ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360326SZ3360-5LOZD-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360335SZ3360-5LOZD-L4-QΦ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360344SZ3360-5LOZD-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360353SZ3360-5LOZD-L6-QΦ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360362SZ3360-5LOZJ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360371SZ3360-5LOZJ-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360387SZ3360-5LOZJ-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360396SZ3360-5LOZJ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360405SZ3360-5LOZJ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360414SZ3360-5LOZJD-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360423SZ3360-5LOZJD-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360432SZ3360-5LOZJD-M5M5×0.8
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360441SZ3360-5M-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360457SZ3360-5M-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360466SZ3360-5MD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360475SZ3360-5MD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360484SZ3360-5MD-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360493SZ3360-5MN-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360502SZ3360-5MNZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360511SZ3360-5MNZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360527SZ3360-5MNZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360536SZ3360-5MNZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360545SZ3360-5MO-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360554SZ3360-5MO-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360563SZ3360-5MOD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360572SZ3360-5MOD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360581SZ3360-5MOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360597SZ3360-5MOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360606SZ3360-5MOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360615SZ3360-5MOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360624SZ3360-5MS-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360633SZ3360-5MS-M5M5×0.8
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360642SZ3360-5MZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,570
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
29360651SZ3360-5MZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360667SZ3360-5MZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,570
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360676SZ3360-5MZ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
29360685SZ3360-5MZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする