5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ - SMC

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29361053SZ3460-5LOZ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361062SZ3460-5LOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29361071SZ3460-5LOZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361087SZ3460-5LOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361096SZ3460-5LOZ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361105SZ3460-5LOZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361114SZ3460-5LOZ-M5M5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361123SZ3460-5LOZD-B4Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361132SZ3460-5LOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361141SZ3460-5LOZD-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361157SZ3460-5LOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361166SZ3460-5LOZD-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361175SZ3460-5LOZD-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361184SZ3460-5LOZD-L6-QΦ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361193SZ3460-5LOZD-M5M5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361202SZ3460-5LOZJ-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361211SZ3460-5LOZJ-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361227SZ3460-5LOZJ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361236SZ3460-5LOZJ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361245SZ3460-5LOZJD-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361254SZ3460-5LOZJD-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361263SZ3460-5M-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361272SZ3460-5M-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361281SZ3460-5MD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361297SZ3460-5MN-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361306SZ3460-5MNZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361315SZ3460-5MNZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361324SZ3460-5MNZD-M5M5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361333SZ3460-5MO-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361342SZ3460-5MO-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361351SZ3460-5MOD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361367SZ3460-5MOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361376SZ3460-5MOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361385SZ3460-5MOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361394SZ3460-5MOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
29361403SZ3460-5MS-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361412SZ3460-5MS-M5M5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361421SZ3460-5MZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361437SZ3460-5MZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361446SZ3460-5MZ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361455SZ3460-5MZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361464SZ3460-5MZD-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361473SZ3460-5MZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361482SZ3460-5MZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361491SZ3460-5MZD-M5M5×0.8
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361507SZ3460-5NLOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361516SZ3460-5NLOZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361525SZ3460-5NLOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361534SZ3460-5NLOZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361543SZ3460-5NLOZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする