曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558191VFR2100-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
29558207VFR2100-1F-B01AC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558216VFR2100-1F-QAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558225VFR2100-1F-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
13,260
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29558234VFR2100-1F-01FAC100(50/60Hz)G1/8
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558243VFR2100-1F-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29558252VFR2100-1FAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558261VFR2100-1FBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558277VFR2100-1FB-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558286VFR2100-1FCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558295VFR2100-1FC-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558304VFR2100-1FC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558313VFR2100-1FZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29558322VFR2100-1FZ-QAC100(50/60Hz)サブプレートなし
11,220
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558331VFR2100-1FZ-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29558347VFR2100-1FZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29558356VFR2100-1FZ-02-QAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558365VFR2100-1FZ-02TAC100(50/60Hz)NPTF1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558374VFR2100-1FZAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558383VFR2100-1FZA-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558392VFR2100-1FZA-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558401VFR2100-1FZBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558417VFR2100-1FZB-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558426VFR2100-1FZB-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558435VFR2100-1FZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
29558444VFR2100-1FZC-QAC100(50/60Hz)サブプレートなし
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558453VFR2100-1FZC-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558462VFR2100-1FZC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558471VFR2100-2FAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
29558487VFR2100-2F-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558496VFR2100-2F-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558505VFR2100-2FAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558514VFR2100-2FBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558523VFR2100-2FB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558532VFR2100-2FCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558541VFR2100-2FC-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558557VFR2100-2FC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558566VFR2100-2FZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
当日出荷
29558575VFR2100-2FZ-B02AC200(50/60Hz)サブプレートなし
15,020
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558584VFR2100-2FZ-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558593VFR2100-2FZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29558602VFR2100-2FZAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558611VFR2100-2FZA-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558627VFR2100-2FZA-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558636VFR2100-2FZBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
29558645VFR2100-2FZB-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558654VFR2100-2FZB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558663VFR2100-2FZCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
29558672VFR2100-2FZC-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29558681VFR2100-2FZC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする