曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29560684VFR2110-2DDIN形ターミナルサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560693VFR2110-2D-01DIN形ターミナルRc1/8
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560702VFR2110-2D-02DIN形ターミナルRc1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560711VFR2110-2D-02-QDIN形ターミナルRc1/4
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560727VFR2110-2DADIN形ターミナルサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560736VFR2110-2DA-01DIN形ターミナルRc1/8
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560745VFR2110-2DA-02DIN形ターミナルRc1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560754VFR2110-2DBDIN形ターミナルサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560763VFR2110-2DB-02DIN形ターミナルRc1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560772VFR2110-2DCDIN形ターミナルサブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560781VFR2110-2DC-01DIN形ターミナルRc1/8
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560797VFR2110-2DC-02DIN形ターミナルRc1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560806VFR2110-2DZDIN形ターミナルサブプレートなし
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29560815VFR2110-2DZ-01DIN形ターミナルRc1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560824VFR2110-2DZ-02DIN形ターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560833VFR2110-2DZADIN形ターミナルサブプレートなし
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560842VFR2110-2DZA-01DIN形ターミナルRc1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560851VFR2110-2DZA-02DIN形ターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560867VFR2110-2DZBDIN形ターミナルサブプレートなし
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560876VFR2110-2DZB-01DIN形ターミナルRc1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560885VFR2110-2DZB-02DIN形ターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560894VFR2110-2DZCDIN形ターミナルサブプレートなし
11,390
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560903VFR2110-2DZC-QDIN形ターミナルサブプレートなし
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560912VFR2110-2DZC-01DIN形ターミナルRc1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560921VFR2110-2DZC-02DIN形ターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560937VFR2110-2DZC-02-QDIN形ターミナルRc1/4
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560946VFR2110-2Eグロメットターミナルサブプレートなし
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560955VFR2110-2E-01グロメットターミナルRc1/8
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560964VFR2110-2E-02グロメットターミナルRc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560973VFR2110-2EBグロメットターミナルサブプレートなし
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560982VFR2110-2EB-02グロメットターミナルRc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29560991VFR2110-2EC-02グロメットターミナルRc1/4
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561007VFR2110-2EZグロメットターミナルサブプレートなし
11,110
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561016VFR2110-2EZ-01グロメットターミナルRc1/8
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561025VFR2110-2EZ-02グロメットターミナルRc1/4
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561034VFR2110-2EZA-02グロメットターミナルRc1/4
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561043VFR2110-2EZBグロメットターミナルサブプレートなし
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561052VFR2110-2EZB-01グロメットターミナルRc1/8
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561061VFR2110-2Gグロメットサブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
29561077VFR2110-2G-01グロメットRc1/8
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561086VFR2110-2G-02グロメットRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
29561095VFR2110-2GA-02グロメットRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561104VFR2110-2GBグロメットサブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561113VFR2110-2GB-02グロメットRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561122VFR2110-2GCグロメットサブプレートなし
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561131VFR2110-2GC-B01グロメットサブプレートなし
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561147VFR2110-2GC-01グロメットRc1/8
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561156VFR2110-2GC-02グロメットRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561165VFR2110-2GSグロメットサブプレートなし
10,510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29561174VFR2110-2GS-01グロメットRc1/8
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29560806
2018-03-01
用途: 機械設備
製造業

定期的に購入をしておりますが、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする